Vysokotlaký postřikovač
Vysokotlaký rozprašovač
POSTŘIKOVAČ TLAKOVÝ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovnoměrné postřikování i při nepřetržitém pumpování
Velká stlačovací deska
Snadné plnění
Velká plnicí nálevka
Práce v terénu bez námahy
Popruh na nošení
Velké tělo
- Chráněná přípojka na hadici
- Bezpečný držák na postřikovací trubku
- Bezpečné postavení
Přesně zacílená aplikace přípravku
Speciální plochá tryska
FPM těsnění odolné vůči chemikáliím
Speciálně potahovaná pístnice a pružina z nerezové oceli
Odolnost vůči kyselině fosforečné do 85 % a kyselině fluorovodíkové do 50 %
Lze použít pouze s čisticími prostředky Würth na bázi vody.
Datové listy(X)
Mytí vozidel a budov, aplikace dezinfekčních prostředků a běžných pesticidů.
Kapalin objem | 5 l |
Obsah zásobníku | 8 l |
Provozní tlak | 3 bar |
Délka hadice | 1,3 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2583 g |