Vysokotlaké rozprašovací zařízení odolné proti alkalickým látkám
Vysokotlaké rozpraš. zařízení na alkalické látky
VYSOKOTL. POSTŘIKOVAČ 5L-ZÁSADÁM ODOLNÝ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká přítlačný destička
Rovnoměrné postřikování i bez nepřetržitého dočerpávání
Rychlé a pohodlné doplňování
Velký plnicí otvor s integrovanou nálevkou umožňuje rychlé plnění zařízení
Pohodlná práce
Plastová rozprašovací hadice otočná o 360° s plochou tryskou usnadňuje pohodlnou a snadnou práci nastavením směru
Optimální distribuce
Přesná plochá tryska distribuuje médium rovnoměrně a úsporně
Bezpečné skladování
Hadice lze bezpečně skladovat díky držáku na rozprašovací a prodlužovací hadice.
Výkonné tlakové čerpadlo spolu a nánožní kroužek kvůli stabilitě jsou největší výhody vysokotlakého rozprašovacího zařízení přenosného na rameni
EPDM těsnění odolné vůči chemikáliím
Speciálně potažená pístní tyč a pružina z nerezové oceli
Lze použít pouze s čisticími prostředky Würth na bázi vody.
Datové listy(X)
Široká škála aplikací při profesionálním čištění. Ideální na aplikaci alkalického spreje. Mytí vozidel a budov, aplikace dezinfekčních prostředků a běžných pesticidů.
Kapalin objem | 5 l |
Obsah zásobníku | 8 l |
Podmínky pro průtočnost | Při tlaku 3bar |
Průtočnost | 0.86 l/min |
Max. provozní teplota | 40 °C |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Výška x šířka | 490 x 200 mm |
Délka hadice | 2 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,590 kg |