Vysokotlaké pěnové rozpraš. zařízení Dokonalá pěna
Vysokotlaké pěnové rozpraš. zařízení
VYSOKOTLAKÝ ZPĚŇOVAČ - 8L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysokotlaké rozprašovací zařízení přemění čisticí prostředek na účinnou pěnu, která efektivně rozpouští a snadno odstraňuje nečistoty, hmyz a odolnou silniční špínu.
- Pěnový rozprašovač vytváří pevnou strukturu pěnových buněk, takže pěna snadno přilne k povrchu.
- EPDM těsnění odolné vůči chemikáliím
- Speciálně potažená pístní tyč a pružina z nerezové oceli
Lze použít pouze s čisticími prostředky Würth na bázi vody.
Datové listy(X)
Na čištění vozidel, strojů, sanitárních prostor, komerčních kuchyní apod.
Kapalin objem | 8 l |
Obsah zásobníku | 12.5 l |
Podmínky pro průtočnost | Při tlaku 3bar |
Průtočnost | 0.86 l/min |
Max. provozní teplota | 40 °C |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Výška x šířka | 650 x 240 mm |
Délka hadice | 2,5 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3 kg |