Vysokoteplotní mazivo pro kloubové hřídele
Vysokoteplotní mazivo pro kloub. hřídele
VYSOKOTEPL. MAZADLO NA KLOUBY 90 G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolnost vůči oxidaci – ochrana před korozí
Dobrá ochrana vůči opotřebení
Dobrá nosnost
Funkce nouzového běhu
- Vhodné pro nízké kluzné rychlosti
- Vhodné pro použití v oscilujících mechanizmech
Neobsahuje kyseliny, pryskyřice, silikon ani AOX
Důkladně očistěte znečištěná mazací místa.
Datové listy(X)
Toto vysokoteplotní mazivo pro kloubové hřídele je lithiové mazivo na bázi minerálního oleje s aditivy pro zlepšení ochrany proti korozi a oxidaci, ochrany proti opotřebení a nosnosti.
Chemická báze | Lithiový komplex |
Barva | Černá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,98 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 160 °C |
Min. bod skápnutí | 220 °C |
Ředitelné vodou | Ne |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Třída NLGI | 1–2 |
Chování v přítomnosti vody | 1-90 |
Podmínky pro chování v přítomnosti vody | Podle normy DIN 51807-1 |
Min. penetrace po prohnětení | 290 mm |
Max. penetrace po prohnětení | 310 |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Odolnost proti oxidaci | DIN 51808 |
Hmotnost obsahu | 90 g |
Provedení | Tuba |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!