Vysoce kvalitní a výkonná kapesní akumulátorová LED svítilna WTX4R
Svítilna LED s nabíjecí baterií WTX4R
HIGH END POWER LED-SVÍTILNA-AKU-WTX4R
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Magnetický nabíjecí systém odolný vůči nečistotám, který se snadno čistí – výrazně nižší náchylnost k poruchám
- Technologie čočky s reflektorem pro optimální účinnost světla
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Vnitřní mechanismus zaostřování otáčením pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)
- Vysoký stupeň krytí (IP67)
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Spínač na koncové krytce
- Indikátor stavu nabití/úrovně nabití baterie (4x zelená LED kontrolka)
Datové listy(X)
Pro vizuální inspekce podle normy DIN EN 13018
Držák vhodný pro přilby s bočními 30mm úchyty Euroslot
Min./max. světelný proud | 100 / 800 lm |
Možnost zaostřování | Ano |
Dosah osvětlení min./ max. | 60 / 220 m |
Min./max. doba svícení | 2-18 h |
Doba nabíjení | 5.5 h |
Stupeň krytí | IP 55 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 67 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Jmenovité napětí | 3.65 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2500 mAh |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A |
Délka vedení | 1200 mm |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 177 x 38 x 38 mm |
Min./max. délka | 177-177 mm |
Materiál | ALU |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!