Vysoce kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX4
Vys. kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX4
HIGH END POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-WTX4
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Technologie čočky s reflektorem pro optimální účinnost světla
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Mechanismus zaostřování posouváním pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Spínač na koncové krytce
- Kazeta s akumulátorem pro snadnou výměnu akumulátoru
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Pro vizuální inspekce podle normy DIN EN 13018
Držák vhodný pro přilby s bočními 30mm úchyty Euroslot
Min./max. světelný proud | 100 / 300 lm |
Možnost zaostřování | Ano |
Dosah osvětlení min./ max. | 100 / 200 m |
Stupeň krytí | IP 54 |
Označení akumulátoru / baterie | Mikro AAA; LR03; AM4 |
Počet akumulátorů / baterií | 3 ks |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Materiál skříně | Hliník |
Délka x šířka x výška | 124 x 37 x 37 mm |
Barva | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!