Vysoce kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX2
Vys. kvalitní a výkonná kapesní LED svítilna WTX2
HIGH END POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-WTX2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Technologie čočky s reflektorem pro optimální účinnost světla
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Neumožňuje zaostření – kombinace reflektoru a bodového světla
- Vysoký stupeň krytí (IP67)
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Spínač na koncové krytce
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Min./max. světelný proud | 40 / 100 lm |
Možnost zaostřování | Ne |
Dosah osvětlení min./ max. | 25 / 60 m |
Stupeň krytí | IP 67 |
Označení akumulátoru / baterie | Mikro AAA; LR03; AM4 |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Materiál skříně | Hliník |
Délka x šířka x výška | 150 x 17 x 17 mm |
Barva | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!