Vypouštěcí vana pro olej z náprav nákladních vozidel
Sběrná vana na olej pod nápravy
ZÁCHYTNÁ VANA PRO NÁPRAVY 3,3L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky zaoblenému tvaru je vhodný pro téměř každý volant
- Integrované nalévací hrdlo
- Vybaveno rukojeťmi pro přenášení po obvodu
- Vyrobeno z tepelně odolného a nárazuvzdorného polypropylenu pro sběr horkého oleje
- Objem: 3,3 litrů
Datové listy(X)
Slouží k vypouštění oleje z diferenciálu nákladních vozidel a stavebních a zemědělských strojů
Délka | 316 mm |
Šířka | 246 mm |
Výška | 156 mm |
Obsah balení | 3.3 l |
Materiál | PP |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |