Vuller VAKU 40
Plamuur, VAKU 40
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Specifieke massa teruggebracht met 30%
- Zeer gemakkelijk schuurbaar en geringe stofontwikkeling
- Gebruiksvriendelijk
Sneldrogend
Waarborgt een snelle, tijdbesparende verdere verwerking
Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting
Hittebestendig tot 80 °C
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 40: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/l
Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, galvanisch verzinkte en vuurverzinkte oppervlakken, GFRP en hout
Kan worden gebruikt op alle materiaaloppervlakken
Auto/cargo
In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties bij diepe oneffenheden en krassen als basis voor de afwerking met fijnplamuur
Metaal
Als plamuur in de prototypebouw en voor het wegwerken van blazen en lasnaden
Hout
Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op alle houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren, kozijnen en prototypen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken afhankelijk van hun oppervlaktestructuur grof schuren om een optimale hechting te bereiken
- IJzer, staal en zink: P40-P240
- Aluminium: P150-P240
- GFRP: P150-P240
- Oude verf: P150-P240
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water
Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder
Dosering: 2% harder
Verwerkingsduur
4–5 minuten bij 20 °C
Droogtijd
20–30 minuten bij 20 °C
Schuurpapier
- P80–280
- Alleen natmaken na volledige droging
Gewicht inhoud | 1760 g |
Voorwaarde VOC-concentratie | ChemVOCFarb |
Chemische basis | Polyester |
Kleur | Lichtbeige |
Toevoeging verharder | 2 % |
Dichtheid | 1,592 g/cm³ |
Max. pottijd | 5 min |
Min. pottijd | 4 min |
Voorwaarde pottijd | bij 20 °C |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Min. droogtijd | 20 min |
Max. droogtijd | 30 min |
Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen | 80 °C |
Max. toelaatbare VOC-concentratie | 250 g/l |
Max. VOC-concentratie | 0 g/l |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |