Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vulkanize kaydırmaz mat

Vulkanize kaydırmaz mat

Ürün no. 071392 905

EAN 4053479336879

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vulkanize kaydırmaz mat

Ürün no. 071392 905
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
Bağlama işlemine ek olarak kullanım için idealdir ve su, yağ ve kir gibi sarf malzemelerinin girmesini önler

En az 0,6 μ güvenli sürtünme katsayısı


Bağlama malzemeleri ihtiyacı tam olarak hesaplanabilir.



Sağlam dolu plastik tekrar kullanılabilir


Birden fazla kez kullanılabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yüklerin sabitlenmesi


Atölyelerde veya inşaatlarda üniversal kullanım için

Şunun için uygun:

Normal yükler

Min. sürtünme

0,6 µ

Malzeme kalınlığı

2 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 70 °C

Malzeme

Kauçuk

Renk

Siyah

Genişlik

250 mm

Uzunluk

5000 mm

m² başına kaplama ağırlığı

3,04 kg

Hacimsel ağırlık

1520 kg/m³

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler