Vulkanizált csúszásmentes szőnyeg
Vulkanizált csúszásmentes szőnyeg
Cikksz. 071392 905
EAN 4053479336879
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felhasználható | Normál terhelés |
Min. súrlódási tényező | 0,6 µ |
Anyagvastagság | 2 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 70 °C |
Anyag | Gumi |
Szín | Fekete |
Szélesség | 250 mm |
Hosszúság | 5000 mm |
Felületsúly m²-enként | 3,04 kg |
Térfogatsúly | 1520 kg/m³ |