Vulkaniseringslim
Vulkaniseringssement med høy styrke
VULKANISERINGSLIM BOKS 235 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utdrag fra: § 36 i de tyske lisensieringslovene for veitrafikk (StVZO) med retningslinjer for vurdering og reparasjon av dekkskader på luftfylte dekk, datert 8. februar 2001
Kombinasjonsreparasjonssett
- Dekkplugg bestående av hullfyllende plugg og gummiskive.
3. Generelle krav
3.1 Hvert enkelt dekk må fjernes fra felgen før reparasjonsarbeid for å vurdere skaden og gjennomføre reparasjonene. Unntaket er dekk med skader som åpenbart bare er utvendig skade på dekket ...
3.4 Det skadde området må eksponeres og rengjøres med et egnet verktøy.
3.5 Dekkskader som ble behandlet med nødreparasjonsutstyr, kan ikke repareres.
3.6 Det er ikke tillatt å sette inn en slange uten å utbedre skaden på dekket.
4. Gjennomføre reparasjonen
Den skadde kanalen fylles som standard med rågummi som vulkaniseres med varme. Deretter er det mulig å sette på en reparasjonslapp på innsiden av dekket. En forhåndsvulkanisert dekkplugg kan brukes sammen med en reparasjonslapp for å fylle en punktering som skyldes stikkskader på slitebanen.
Følgende gjelder for:
Motorsykkeldekk
På motorsykkeldekk er det tillatt med punkteringsreparasjoner for skadde områder på maksimum 6 mm ved hjelp av kombinasjonsreparasjonsutstyr. Dekkreparasjoner utenfor slitebanen er ikke tillatt på motorsykkeldekk.
Dekk på biler og tilhengere
På slitebaner det tillatt med punkteringsreparasjoner for skadde områder på maksimum 6 mm ved hjelp av kombinasjonsreparasjonsutstyr. Gummireparasjoner er bare tillatt i felgkantområdet hvis de forsterkende materialene ikke er påvirket.
C-dekk og dekk med lastbærende kapasitet på 122 på nyttekjøretøy og tilhørende tilhengere<
På slitebaner det tillatt med punkteringsreparasjoner for skadde områder på maksimum 6 mm ved hjelp av kombinasjonsreparasjonsutstyr. Gummireparasjoner er bare tillatt i felgkantområdet hvis de forsterkende materialene ikke er påvirket.
Dekk med en lastbærende kapasitet på ≥ 122 på nyttekjøretøy og tilhørende tilhengere
På slitebaner det tillatt med punkteringsreparasjoner for skadde områder på maksimum 10 mm ved hjelp av kombinasjonsreparasjonsutstyr. Gummireparasjoner er bare tillatt i felgkantområdet når de forsterkende materialene (stammen eller lagenden) ikke er påvirket.
Dataark(X)
Rist godt før bruk. Påfør et tynt lag med lim på reparasjonsområdet, og la det tørke. Påfør lapper i henhold til påføringsinstruksjonene for de ulike reparasjonssystemene. Lukk beholderen tett etter bruk.
- Demonter dekket og marker lekkasjestedet.
- Mål det skadde området for å velge bordimenasjon. Bor hull fra innsiden og utover.
- Slip uten å påføre trykk (fjern eventuelle kanter). Maksimum hastighet: 5000 o/min.
- Fjern eventuelt slipestøv med en støvsuger.
- Tilfør en dråpe lim i hullet. Påfør lim på den oppruede overflaten. La limet tørke i fem minutter.
- Fjern beskyttelsen på dekkpluggen uten å berøre den eksponerte overflaten.
- Stikk metallstiften innenfra og trekk ut skiven på dekkpluggen ligger tett mot innsiden av dekket.
- Rull ut, og start fra midten.
- Etter at dekket er remontert og fylt med luft, kappes pluggen uten at det trekkes i den.
Kjemisk base | Nafta |
Farge | Beige |
Tetthet | 0,74 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 15 °C |
Beholder | Boks |
Innhold | 235 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.