Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II

Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
VUFISHB-CUBITRON II-987C-(80+)-D180X22MM

Art.-Nr. 5M464047

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M464047

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfiberscheibe für Edelstahlbearbeitung. Mit zusätzlicher Bindemittelbeschichtung – reduziert die Schleiftemperaturen und dadurch das Risiko von Anlauffarben.
  • Hohe Abtragsraten

  • Besitzt eine selbst schärfende Wirkung

  • Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig

  • Kühler Schliff

  • Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort

  • Gute Verankerung der Keramikkörner

  • Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner
Anwendungsgebiet

Abtragen, Schweißnahtbearbeitung für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser (Ø)

178 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

80+

Drehzahl max.

8500 U/min(rpm)

Trägermaterial

Vulkanfiber

Werkstoff Schleifmittel

3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn

Farbe Scheibe

Orange/rot

Klebstoffbasis

Vollkunstharz

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen