Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II

Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II
987C CUBITRONII FIBERSCH.SL 60+ 180 X 22

Art.-Nr. 5M464822

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vulkanfiberscheibe 987C 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M464822

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfiberscheibe für Edelstahlbearbeitung. Mit zusätzlicher Bindemittelbeschichtung – reduziert die Schleiftemperaturen und dadurch das Risiko von Anlauffarben.
  • Hohe Abtragsraten

  • Besitzt eine selbst schärfende Wirkung

  • Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig

  • Kühler Schliff

  • Benötigt weniger Druckaufwendung und bietet einen höheren Arbeitskomfort

  • Gute Verankerung der Keramikkörner

  • Unterstützt aktiv die leistungsstarken Schleifkörner
Anwendungsgebiet

Abtragen, Schweißnahtbearbeitung für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser (Ø)

178 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

60+

Drehzahl max.

12200 U/min(rpm)

Empfohlene Drehzahl

7500 U/min(rpm)

Trägermaterial

Vulkanfiber

Werkstoff Schleifmittel

3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn

Farbe Scheibe

Orange/rot

Klebstoffbasis

Vollkunstharz