Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Ürün no. 0988014687

EAN 4065746322294

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Ürün no. 0988014687
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
For perfect storage of fibre discs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs dahil:
1 x
Vulcanised fibre disc holder

HOLD-FBRDISC-UNPOPULATED-(D115-230MM)

Açıklama: For quick and form-stable storage of fibre discs up to a diameter of 235 mm with a bore of 22.23 mm
Miktar: 1 x
50 x
Vulcanised fibre disc CERALINE

FBRDISC-FBRDISC-CG-G36+-D125X22,23MM

Açıklama:
125 mm 36+
For a high removal rate with low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium
Miktar: 50 x