Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Nr art. 0988014687
EAN 4065746322294
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
For perfect storage of fibre discs
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs:
1 x
Vulcanised fibre disc holder

HOLD-FBRDISC-UNPOPULATED-(D115-230MM)

Opis: For quick and form-stable storage of fibre discs up to a diameter of 235 mm with a bore of 22.23 mm
Ilość: 1 x
50 x
Tarcza fibrowa CERALINE

TARCZA-FIBRA-CERALINE-G36+-D125X22,23MM

CERALINE
Opis:
125 mm 36+
Do wydajnego szlifowania przy niskiej sile nacisku do stali, stali nierdzewnej i aluminium.
Ilość: 50 x