Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Cod. art. 0988014687

EAN 4065746322294

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Cod. art. 0988014687
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
For perfect storage of fibre discs
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs compreso:
1 x
Porta disco in fibra vulcanizzata

HOLD-FBRDISC-UNPOPULATED-(D115-230MM)

Descrizione: Per lo stoccaggio rapido e dimensionalmente stabile di dischi in fibra vulcanizzata fino a un diametro di 235 mm (con foro di 22,23 mm).
Quantità: 1 x
50 x
Anello in fibra vulcanizzata CERALINE

DISCO-FIBR.-CERAMIC-GR36+-D125X22,23MM

Descrizione:
125 mm 36+
Per un'elevata capacità di asportazione con bassa pressione di contatto per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
Quantità: 50 x