Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Art. N° 0988014687

EAN 4065746322294

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs

Art. N° 0988014687
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
For perfect storage of fibre discs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vulcanised fibre disc CERALINE with holder 51 pcs comprenant:
1 x
Porte-disques en fibre vulcanisée

HOLD-FBRDISC-UNPOPULATED-(D115-230MM)

Description: Pour un rangement rapide et indéformable des disques en fibre vulcanisée jusqu'à un diamètre de 235 mm (avec trou de 22,23 mm)
Quantité: 1 x
50 x
Disque fibre vulcanisé CERALINE

DISC FIBRE VULC CERAL-G36+D125X22.23MM

Description:
125 mm 36+
Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Quantité: 50 x