Vulbare spuitbus Type A
Vulbare spuitbus, type A
VULBARE SPUITBUS TYPE A 220ML
Art.-nr. 5867000101
EAN 4050382137081
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- Voor lakseries Spies Hecker Permahyd serie 280/285, Standox Standohyd Basecoat, Helios Mobihel Hydros
- Voor gebruik in het vulstation voor spuitbussen
Chemische basis | Diethylether |
Geur | Karakteristiek |
Inhoud | 220 ml |
Lakinhoud | 100 ml |
Verpakking | Spuitbus |
Ontstekingstemperatuur | 235 °C |
Dampdruk | 340000 Pa |
Voorwaarde dampdruk | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!