Vruty, zápustná hlava, sortiment 1500 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 7050
ISO 7050, ner. oc. A2, záp. hl. H, 1 500 ks, Sysko
SADA ŠR.DO PLECH-ISO7050-A2-1500D-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah: 1500 ks
- 100 ks od každého vrutu 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 22/3,5 x 19/3,5 x 25 mm
- 100 ks od každého vrutu 4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 22/4,2 x 25 mm
- 100 ks od každého vrutu 4,8 x 16/4,8 x 19/4,8 x 22/4,8 x 25 mm
- 50 ks od každého vrutu 4,8 x 32/4,8 x 38 mm
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 1500 ks |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
ŠRB-ZÁ-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16
ŠRB-ZÁ-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22
ŠRB- ZÁ-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů