Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Vrtací přípravek Pro nylonovou dveřní kliku

Vrtací přípravek pro nylonovou kliku
PR-OTHRLEHPR-DVGOVNI-PLT-CENTRDORN

Obj. č. 068819130
EAN 4011231597111
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
Plastový vrtací přípravek s ocelovými vrtacími pouzdry.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro efektivní montáž nylonových dveřních klik

Vhodné pro dveřní kliku

DH polyamid
TD PL 502

Materiál

Ocel/plast

Barva

Červená

Směr DIN

DIN R/L

Šířka

70 mm

Průměr vývrtu

6,5 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTÁK ZEBRA HSS DIN 338 6.50 MM

ZEBRA
Přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli s pevností až 1000 N/mm² a litiny.
x 10 ks