Vroubkovaný pojistný kroužek, tvar VSK
Ocel, mech. pozinkovaná, žlutá VSK
POD-ZB-VSK-(MZG)-D10,2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 10,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 18,1 mm |
Tloušťka (h1) | 1,8 mm |
Výška | 3,15 mm |
Šířka štěrbiny (s1) | 1,8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | MZY |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | VSK |