Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorwandmontage-System VWM - System EPS

Montagewinkel VWM System EPS
MNTGWNKL-VWM-SYS-EPS-WEISS-80X80X1200MM

Art.-Nr. 0479743208

EAN 4062856220311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorwandmontage-System VWM - System EPS

Art.-Nr. 0479743208
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
Einfach zu montierendes Vorwandmontage-System mit Systemkanteln aus hochverdichtetem EPS zur Fenstermontage vor der tragenden Wand

Geprüftes Vorwandmontage-System (Bauteilprüfung durch das ift-Rosenheim)


  • Zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene

  • Ausladung von 80 mm und 140 mm realisierbar

  • Reduzierung von konstruktiven Wärmebrücken

  • Optimierung des Ψ-Wertes durch hoch wärmedämmende Systemkanteln

  • Sehr einfacher und flexibler Zuschnitt mit Handsägen oder Kappsägen

  • Leichte Montage durch geringes Gewicht der Systemkanteln und Schwalbenschwanz-Verbindung an den Kanteln

  • Durch kombinierte geklebte und mechanische Befestigung sichere Lastabtragungen auf vielen bauüblichen Untergründen

  • Optimale Grundlage für eine wirtschaftliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge

  • Kombinierbar mit Vorwandmontage-System VWM oder Fenstermontagekonsolen JB-D
Hinweis
  • Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).

  • Systemkanteln EPS immer mit dem zugehörigen Montagekleber VWM zum Untergrund und untereinander abdichten und verkleben.

  • Der Montagekleber VWM ist separat zu bestellen.

  • Bei der Befestigung ist nach dem RAL-Leitfaden zur Montage der Sonderfall 1 zu berücksichtigen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.

  • Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.

  • Für die Befestigung von absturzsichernder Verglasung nach DIN 18008-4 sind zusätzlich dafür geeignete und zugelassene Befestigungs-Systeme wie die Fenstermontageschiene W-ABZ (Art.-Nr. 0479 740 XXX) zu verwenden. Oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

  • Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

  • Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.


Lieferung auf Palette. Montagekleber VWM separat bestellen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Würth Vorwandmontage-System VWM System EPS besteht aus


  • Systemkanteln aus hochverdichtetem EPS

  • Montagekleber VWM


Das System eignet sich zur Montage von Fensterelementen, Fenster-, Balkon- oder Terrassentüren auf tragfähigen Untergründen wie Beton und Kalksandstein, vor der Wand in der Dämmebene des WDVS, auch bei zweischaligen Bauweisen und Klinkerschalen.

Anleitung

Die Systemkantel aus hochverdichtetem EPS werden mit dem Montagekleber VWM umlaufend um die Fenster-/Türöffnung auf die tragende Wand geklebt, abgedichtet und zusätzlich mit einem geeigneten Dübelsystem (z.B. Betonschaube W-BS oder Rahmendübel W-UR 10) mechanisch befestigt. Der Zuschnitt der Systemkanteln erfolgt passgenau mit einer bauüblichen Säge (Kapp-, Kreis-, Stich-, Handsäge). Durch die Schwalbenschwanz-Verbindungen können Systemkanteln einfach verbunden werden. Reststücke bis 400 mm können weiterverarbeitet werden.


  • Bei der Anwendung auf trockene, tragfähige, saubere, staub- ,fett- und eisfreie Haftflächen achten.

  • Systemkanteln lassen sich zur leichteren Ausrichtung mit der Schwalbenschwanz-Verbindung verbinden. Stöße immer verkleben.

  • Die Fensterelemente werden in die Montagezarge eingestellt, ausgerichtet und mechanisch mit einer Abstandmontageschraube (z.B. AMO® III) befestigt.

  • Die Abdichtung der Fensteranschlussfuge erfolgt optimal auf der Oberfläche der Systemkantel

  • Abschließend kann der Montagewinkel vom nachfolgende WDVS überdeckt werden.

Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

Werkstoff

EPS - Expandiertes Polystyrol

Abmessung VWM (SxS2xL)

80 x 80 x 1200 mm

Materialstärke (t)

80 mm

Farbe

Weiß, natur

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung

0,04 W/(m*K) / nach DIN EN 12667

Temperaturbeständigkeit min./max.

80 bis -40 °C

Beständigkeit gegen

Verrottung, Übliche Baustoffe

Tragfähigkeit pro m

200 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene Lagerung, keine direkte Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Original-Gebinde, 5°C bis 25°C

Inhalt (lfm)

129,6 m

Lieferumfang

108 Stück

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagekleber VWM

KONSTKLEBST-MNTG-VWM-BEUTEL-600ML

Montagekleber VWM zur Verklebung und Abdichtung des Würth Vorwandmontage-Systems VWM
x 12 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern
Dichtungsband VKP® TRIO

DIBA-RAL-(VKP-TRIO)-(66/8-15MM)-4,5M

Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung. Sorgt für sicheren Ausgleich von Unebenheiten im Fugenbereich und ist witterungsunabhängig.
x 6 St.
Montageklotz-Set 400 teilig

MNTGKLTZ-SORT-400TLG

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde

DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-130-10X200

Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
x 50 St.
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

BETSHR-(W-BS/S)-(A2K)-SW15-55-85-10X140

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Stahl verzinkt
x 25 St.
Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S

DBL-(W-BS/S)-(A2K)-SW15-155-185-10X240

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Holzkonstruktionen (große U-Scheibe nach DIN 440) in Beton, Stahl verzinkt
x 15 St.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl und SymCon-Gewinde

DBL-(W-UR SYM)-KST-AW40-(A2K)-65-10X135

Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
x 50 St.
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

DBL-SHARK-UR10-KST-AW40-(A2K)-65-10X135

Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe
x 50 St.
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

DBL-SHARK-UR10-KST-AW40-(A2K)-90-10X160

Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe