Vorsprüher Premium
Reinigungskonzentrat Vorsprüher Premium
REINIGKONZ-WASHSTR-VORSPR.-PREMIUM-25LTR
Art.-Nr. 08930269
EAN 4058794800555
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wirkungvoller Vorreiniger löst extrem schnell hartnäckige Verschmutzungen wie Insektenreste, Vogelkot, Baumharz, Umwelt- und Felgenverschmutzungen an
- Multifunktionelle Verarbeitung kann für die Hochdruckreinigung/ Vorwäsche und im Vorsprühgerät verwendet werden
- AOX- und silikonfrei
- pH-Wert im Konzentrat: ca. 13,5
- Gemäß OECD* leicht abbaubar
- Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
- * OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Nicht antrocknen lassen! Nicht auf verzinkte Oberflächen anwenden. Nicht auf überhitzte Lacke aufbringen.
Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105.
Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert, sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- PKW, Nutzfahrzeuge, Stahlfelgen und lackierte Alufelgen
- Abgestimmt auf die Hochdruckreiniger/Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen, die Hochdruckportalwäsche, die Hochdruckwäsche in SB–Waschanlagen und auf Vorsprüh–Geräten
- In der Bürstenwaschanlage pur dosieren. Anwenderkonzentration: ca. 0,5 - 5 %
- In HD-Geräten: 1 Teil Vorsprüher Premium in 10 Teile Wasser einrühren
- In Vorsprüh-Geräten: 0,5 - 1 %
Inhalt | 25 l |
Produktgewicht (per Stück) | 29800,000 g |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Rot |
pH-Wert | 13 |
Dichte / Bedingung | 1,066 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!