Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorsorge-Set für Hochwasser

Hochwasser-Set
SET-HOCHWASSER

Art.-Nr. 0988083638

EAN 4068362587559

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorsorge-Set für Hochwasser

Art.-Nr. 0988083638

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Notfall-Set zur Unterstützung bei akutem Hochwasser

Vorsorge


Sie leben in einem der sichersten Länder der Welt und dennoch erleben Sie, dass Krisen unsere gewohnten, alltäglichen Abläufe extrem stören können. Extremwetterereignisse nehmen zu. Bereiten Sie sich auf diese Ereignisse vor.



Set


Dieses Notfall-Set unterstützt bei akutem Hochwasser.



Lieferumfang


  • Flachsauger GDR

  • 2 x Bauschlauch

  • Kupplungsschlüssel für Anschluss Storz A, B und C

  • Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G1,5 1-fach Kupplung mit Deckel

  • 100 x Hochwasserschutzsack

  • High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR

  • Holsteiner Sandschaufel inkl. Stiel

  • Outdoorbesen inkl. Stiel


Wichtig


Dieses Set bietet wertvolle Unterstützung, ersetzt jedoch nicht die umfassende Vorsorge. Bitte beschäftigen Sie sich zusätzlich mit den Empfehlungen von THW/Behörden und Ihren individuellen Gegebenheiten.

Hinweis

Der Inhalt dieses Sets wird in mehreren Paketen versendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Vorsorge-Set für Hochwasser inklusive:
1 x
Outdoorbesen

STRBSN-OUTDOOR-L400MM

Beschreibung: Für hartnäckigen Schmutz im Außenbereich
Menge: 1 x
1 x
Schaufelstiel

SCHAUFSTIEL-DIN20151-D40MM-L1300MM

Beschreibung:
Durchmesser: 40 mm Länge: 1300 mm Werkstoff Stiel: Hartholz
Gesägt nach Faserverlauf
Menge: 1 x
1 x
Holzstiel zylindrisch

STIEL-GER-ZYL-28MMX1400MM

Beschreibung:
Durchmesser: 28 mm Länge: 140 cm
Zylindrisch für Besen mit Metallstielhalter
Menge: 1 x
1 x
High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR

STIRNLEUCHT-AKKU-WH5FR-LED-300LUMEN

Beschreibung: Kompakt mit 300 Lumen, Digital Focus, Fronttank und Gestensteuerung – leicht, robust für präzises Licht im Einsatz
Menge: 1 x
1 x
Kupplungsschlüssel für Anschluss Storz A, B und C

KUPPLSHSL-(STORZ-ABC)

Beschreibung:
Temperguss
Menge: 1 x
2 x
Bauschlauch

BAUSCHL-52MM-(GR-C)-20M

Beschreibung:
Schlauchinnendurchmesser: 52 mm
Sehr leicht und flexibel
Menge: 2 x
100 x
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen

SNDSACK-F.(SILO/HOCHWASSERSHTZ)-120X27CM

Beschreibung: Der Hochwasserschutz- und Silosack eignet sich vielseitig für Schutz, Lagerung und Abdeckung in Hochwasser-, Agrar- und Biogasbereichen
Menge: 100 x
1 x
Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G1,5 1-fach Kupplung mit Deckel

VERLLTG-1WEG-(H07RN-F3G1,5)-16A-250V-20M

Beschreibung:
20 m
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Menge: 1 x
1 x
Flachsauger GDR

FLSAUGR-GDR-240L/MIN

Beschreibung: Ermöglicht das problemlose Absaugen von Wasser bis zu einem Stand von 2 mm. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden
Menge: 1 x
1 x
Holsteiner Sandschaufel rot pulverbeschichtet

SCHAUF-HOLSTEIN-DUELLE3/4-250X220MM

Beschreibung:
Dülle 3/4
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen