Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorsorge-Set Hochwasser Aufräumen

Hochwasser-Aufräum-Set
SET-HOCHWASSER-AUFRAEUMEN

Art.-Nr. 0988083637

EAN 4068362587542

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorsorge-Set Hochwasser Aufräumen

Art.-Nr. 0988083637

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Notfall-Set zur Unterstützung bei Aufräumarbeiten nach Hochwasser

Vorsorge


Sie leben in einem der sichersten Länder der Welt und dennoch erleben Sie, dass Krisen unsere gewohnten, alltäglichen Abläufe extrem stören können. Extremwetterereignisse nehmen zu. Bereiten Sie sich auf diese Ereignisse vor.



Set


Dieses Notfall-Set unterstützt bei den Aufräumarbeiten nach Hochwasser.



Lieferumfang


  • Betonkarren

  • LED-Arbeitsleuchte Powerquad

  • Stativ für Arbeitsleuchten

  • Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

  • High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR

  • Holsteiner Sandschaufel inkl. Holzstiel

  • Leichtmetallschaufel inkl. Holzstiel

  • Outdoorbesen inkl. Holzstiel

  • Gummiwischer inkl. Holzstiel

  • Kehrblech

  • Industriehandfeger

  • Baueimer

  • 25 x Müllsack


Wichtig


Dieses Set bietet wertvolle Unterstützung, ersetzt jedoch nicht die umfassende Vorsorge. Bitte beschäftigen Sie sich zusätzlich mit den Empfehlungen von THW/Behörden und Ihren individuellen Gegebenheiten.

Hinweis

Der Inhalt dieses Sets wird in mehreren Paketen versendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Vorsorge-Set Hochwasser Aufräumen inklusive:
1 x
Gummiwischer

GUWISCH-MET-L450MM

Beschreibung:
Länge: 45 cm
Wasser ist schnell und flächendeckend von einem glatten Untergrund abzieh- und entfernbar
Menge: 1 x
1 x
Leichtmetallschaufel mit Stahlschutzkante

SCHAUF-LMET-GR9

Menge: 1 x
1 x
Kehrblech

KEHRBL-L280MM

Beschreibung:
430 mm Breite: 220 mm
Robustes Kehrblech aus Metall
Menge: 1 x
1 x
Industriehandfeger Arenga-Elaston für groben und feinen Schmutz im Außenbereich

HNDFEG-ARENGA/ELASTON-L280MM

Beschreibung:
28 cm Breite: 5 cm
Für groben und feinen Schmutz im Außenbereich.
Menge: 1 x
1 x
Outdoorbesen

STRBSN-OUTDOOR-L400MM

Beschreibung: Für hartnäckigen Schmutz im Außenbereich
Menge: 1 x
2 x
Schaufelstiel

SCHAUFSTIEL-DIN20151-D40MM-L1300MM

Beschreibung:
Durchmesser: 40 mm Länge: 1300 mm Werkstoff Stiel: Hartholz
Gesägt nach Faserverlauf
Menge: 2 x
1 x
Holzstiel zylindrisch

STIEL-23,5X1400MM

Beschreibung:
Durchmesser: 23.5 mm Länge: 140 cm
Zylindrisch für Besen mit Metallstielhalter
Menge: 1 x
1 x
Holzstiel zylindrisch

STIEL-GER-ZYL-28MMX1400MM

Beschreibung:
Durchmesser: 28 mm Länge: 140 cm
Zylindrisch für Besen mit Metallstielhalter
Menge: 1 x
1 x
High-Power-Akku-LED-Stirnleuchte WH5FR

STIRNLEUCHT-AKKU-WH5FR-LED-300LUMEN

Beschreibung: Kompakt mit 300 Lumen, Digital Focus, Fronttank und Gestensteuerung – leicht, robust für präzises Licht im Einsatz
Menge: 1 x
25 x
Müllsack ohne Zugband

MUELLSACK-STRK-BLAU-120LTR-700X1100MM

Beschreibung:
Stark 120 l Blau
Reißfeste LDPE-Folie für verschiedene Anforderungen und Anwendungen geeignet
Menge: 25 x
1 x
Stativ für Arbeitsleuchten

STATV-F.ARBLEUCHT-O.SHN

Beschreibung:
Höhe min./max.: 100-240 cm
Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
Menge: 1 x
1 x
LED-Arbeitsleuchte Powerquad

LEUCHT-LED-(POWERQUAD-M)-2STECKDOSEN

Beschreibung:
300 x 320 x 125 mm 5300 lm 40 W
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten
Menge: 1 x
1 x
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

SHN-F.ARBLEUCHTSTATV-POWERQUAD

Beschreibung:
Powerquad M, Powerquad L
Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten
Menge: 1 x
1 x
Baueimer kranbar

BAUEIMR-KRANB-20LTR

Beschreibung:
20 l 37.4 cm 26.7 cm
Verstärkter Boden
Menge: 1 x
1 x
Holsteiner Sandschaufel rot pulverbeschichtet

SCHAUF-HOLSTEIN-DUELLE3/4-250X220MM

Beschreibung:
Dülle 3/4
Menge: 1 x
1 x
Betonkarren

SHUBKARRE-BETON-(ZN)-90LTR

Beschreibung: Für den einfachen Transport von Beton und Baumaterialien auf der Baustelle
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen