Vorschlaghammer deutsche Form nach DIN 1042
Vorschlaghammer DIN 1042 mit Eschenstiel
VORSHLGHAM-DIN1042-5000G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Hammergewicht | 5000 g |
Werkstoff Stiel | Holz |
Stiellänge | 800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!