Vorreiber
VORREIBR-(A2K)-3,4X20
Art.-Nr. 5067008000
EAN 4061975693785
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 3,4 mm |
Länge (1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 3,0 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 12 mm |
Höhe (h) | 16 mm |