Vornschneider DIN ISO 5748
Vornschneider DIN ISO 5748
HBLVORSHND-SCHWARZ/ROT-L160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Aufgelegt
Datenblätter(X)
- Für weiche bis sehr harte Drähte
- Auch geeignet zum Binden und Schneiden von Bindedraht, z. B. Monierdrähte im Betonbau
Länge (L) | 160 mm |
Backenbreite (geschlossen) (A) | 30 mm |
Schneidenlänge (C) | 25 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 2,2 mm |
Länge Zoll | 6 1/4 in |
Backenlänge (B) | 9 mm |