Vorn-Schrägschneider
Vorn-Schrägschneider
HBLVORSHND-SCHRAEG-EL-KLFAC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53888.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51666.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51871.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51662.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN ISO 9654
- Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen
- Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang
- Öffnungsfeder: Doppelfeder für selbsttätiges Öffnen der Zange
- Schneide: Für harten und weichen Draht, kleine Facette
- Kopf: Poliert
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 120 mm |
Backenbreite (geschlossen) (A) | 11 mm |
Schneidenlänge (C) | 17 mm |
Backendicke (D) | 7 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 1,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 0,5 mm |
Backenlänge (B) | 10 mm |