Vorhängeschloss Typ 99
Vorhängeschloss Typ 99
VORHAENGSHLO-(TYP 99)-MS-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Änderung der Zahlenkombination ist erst nach Freigabe über einen separaten Schlüssel möglich
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Doppelt verriegelnd
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Zum Öffnen des Schlosses den Zahlencode einstellen und den Bügel nach unten drücken. Bügel springt nicht selbständig aus dem Schloss. Zum Schließen des Schlosses den Zahlencode verstellen und den Bügel eindrücken.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 51 mm |
Anzahl Zahlenrollen | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Bügel | Edelstahl |
Gehäusestärke (B) | 24,5 mm |
Gehäusehöhe (C) | 41 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 8 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 30 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 25 mm |
Geeignet für | Spinde, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle |