Vorhängeschloss Typ 97
Vorhängeschloss Typ 97
VORHAENGSHLO-TYP 97-ZD-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abtastsichere Zahlenrollen
- Hoher Korrosionsschutz
- Doppelt verriegelnd
- Hohe Bügelausreißkraft
- Bügel und Teile des Schließwerks gehärtet
Zum Schließen des Schlosses den Zahlencode verstellen und den Bügel eindrücken.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 40 mm |
Anzahl Zahlenrollen | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche Schloss | Lackiert |
Oberfläche Bügel | Lackiert |
Gehäusestärke (B) | 13 mm |
Gehäusehöhe (C) | 54 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 32 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 24 mm |
Geeignet für | Spinde |
Lieferumfang | 1 Vorhängeschloss, 1 Bedienungsanleitung |