Vorhängeschloss Touch 57
Vorhängeschloss Touch 57
VORHAENGSHLO-TOUCH-57-ZD-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speichern von bis zu 20 Fingerabdrücken
- Verschlüsselter Speicher
- Automatische Öffnung und Verriegelung
- Doppelte Kugelverriegelung, bestmögliche Sicherung des Bügels
- Effizientes Energiekonzept: geringer Verbrauch und leistungsstarke Batterie
- Schlosskörper und Bügel beschichtet
- Gehärteter Bügel
- Stoßgedämpftes Innenleben
Die CR 2-Batterien sind handelsüblich und haben eine Lebensdauer von ca. 1 - 2 Jahre, dies entspricht ca. 10.000 Öffnungen. Sollte die Batterie ihre Leistung verlieren, sendet das Schloss beim Bedienen den SOS Code (blinkt 3x kurz, 3x lang, 3x kurz). Diese Meldung erfolgt bei den letzten 5 - 10 Schließungen, danach verriegelt das Schloss erst wieder, wenn eine neue Batterie eingelegt wurde. Das Schloss hat einen internen Speicher, damit die eingelernten Finger nicht neu eingelernt werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich |
Gehäusebreite (A) | 50 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Schutzart IP | IP 68 |
Anzahl Benutzer max. | 20 STK |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Farbe Bügel | Schwarz |
Oberfläche Schloss | Verchromt |
Gehäusestärke (B) | 23 mm |
Gehäusehöhe (C) | 61 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 8 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 36 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 24 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3V CR2 Lithium |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 bis +50 °C |
Geeignet für | Spinde, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Überfalle |
Lieferumfang | 1 Schloss, 1 Bedienungsanleitung, 1 Batterie |