Vorhängeschloss TITALIUMTM 64
Vorhängeschloss TITALIUM 64
VORHAENGSHLO-64-TI-GS1-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Mit dem gehärteten Stahlbügel und der NANO PROTECTTM Beschichtung erzielt man einen sehr hohen Korrosionsschutz
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 40 mm |
Schließart | Gleichschließend |
Sicherheitslevel Schloss | 5 |
Schlüsselnummer | 6411 |
Ausführung | 5-stiftig |
Werkstoff Gehäuse | Titalium® Aluminiumlegierung |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Farbe | Aluminiumfarben |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | NANO PROTECT |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 14,4 mm |
Gehäusehöhe (C) | 31,7 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6,5 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 23 mm |
Lichte Bügellänge (F) | 22 mm |
Geeignet für | Werkstattwagen, Werkzeugkiste, Reisegepäck, Spinde, Schaltanlagen, Schlossriegel, Überfalle, Bauwagen, Ketten |
Lieferumfang | 1 Vorhängeschloss, 2 Schlüssel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
