Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss TITALIUMTM 64

Vorhängeschloss TITALIUM 64
VORHAENGSHLO-64-TI-45MM

Art.-Nr. 0688902045

EAN 4099618402111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorhängeschloss TITALIUMTM 64

Art.-Nr. 0688902045
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
Geringes Gewicht mit hoher Stabilität
  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig

  • Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz

  • Mit dem gehärteten Stahlbügel und der NANO PROTECTTM Beschichtung erzielt man einen sehr hohen Korrosionsschutz

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Außenbereich, Innenbereich

Gehäusebreite (A)

45 mm

Schließart

Verschiedenschließend

Sicherheitslevel Schloss

5

Ausführung

5-stiftig

Werkstoff Gehäuse

Titalium® Aluminiumlegierung

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Messing

Farbe

Aluminiumfarben

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

NANO PROTECT

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusestärke (B)

14,8 mm

Gehäusehöhe (C)

35,9 mm

Bügeldurchmesser (D)

7,0 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

24 mm

Lichte Bügellänge (F)

25,5 mm

Geeignet für

Werkstattwagen, Werkzeugkiste, Reisegepäck, Spinde, Schaltanlagen, Schlossriegel, Überfalle, Bauwagen, Ketten

Lieferumfang

1 Vorhängeschloss, 2 Schlüssel

Anzahl möglicher Schließungen

2000 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Überfalle mit Ösenplatte

UEBRFALLE-ST-(ZN)-105X35MM

x 10 St.
Schlossriegel

RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-120X56MM

Gerade, gekröpft und abschließbar
x 10 St.
Sicherheits-Vierkantkette

TRSI-NAHTR-VIERKANTKETTE-VZ-D8-L900MM

Die Sicherheits-Vierkantkette bietet effektiven Schutz vor Lackschäden