Vorhängeschloss Splash
Vorhängeschloss Splash
VORHAENGSHLO-SPLASH-ALU-SCHWARZ-45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Kunststoffummantelung und die Schutzkappe schützen vor Beschädigungen und eindringender Feuchtigkeit
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Doppelt verriegelnd
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Außenbereich |
Sicherheitslevel Schloss | 5 |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Werkstoff Schutzmantel | Kunststoff |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Farbe Schutzmantel | Schwarz |
Oberfläche Schloss | Kunststoffummantelt |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Kunststoffummantelt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusebreite (A) | 48,5 mm |
Gehäusestärke (B) | 27 mm |
Gehäusehöhe (C) | 37 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 8,5 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 21,4 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 18,8 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste |