Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss Splash

Vorhängeschloss Splash
VORHAENGSHLO-SPLASH-ALU-SCHWARZ-45MM

Art.-Nr. 0688904580

EAN 4062856007929

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorhängeschloss Splash

Art.-Nr. 0688904580
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
Doppelt verriegelnd und mit rostfreiem Innenwerk
  • Die Kunststoffummantelung und die Schutzkappe schützen vor Beschädigungen und eindringender Feuchtigkeit

  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Doppelt verriegelnd

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Außenbereich, Innenbereich

Gehäusebreite (A)

48,5 mm

Sicherheitslevel Schloss

5

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Schutzmantel

Kunststoff

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Messing

Farbe Schutzmantel

Schwarz

Oberfläche Schloss

Kunststoffummantelt

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Kunststoffummantelt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusestärke (B)

27 mm

Gehäusehöhe (C)

37 mm

Bügeldurchmesser (D)

8,5 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

21,4 mm

Lichte Bügelweite (F)

18,8 mm

Geeignet für

Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Reisegepäck, Schlossriegel, Überfalle

Anzahl möglicher Schließungen

500 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen