Vorhängeschloss Safety Typ 1
Vorhängeschloss Safety Typ 1
VORHAENGSHLO-SAFTY-TYP1-PA-38MM
Art.-Nr. 0688905010
EAN 4062856533169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorhängeschloss nichtleitend mit stoßfestem Polyamid Gehäuse und Bügel
- Nur die Person, welche die Wartung durchführt darf die Schlüssel besitzen
- Schloss beschriftbar mit Name des Mitarbeiters und Telefonnummer
- Einsetzbar bei niedrigen und hohen Temperaturen - 57 C° - + 177C°
- Schlüsselnummer auf dem Schloss und Schlüssel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Wartung und Reparatur von Maschinen, Anlagen
![]() | |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 38 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff Schutzmantel | Kunststoff |
Werkstoff Bügel | PA - Polyamid |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Farbe Schutzmantel | Rot |
Farbe Bügel | Schwarz |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Gehäusestärke (B) | 20 mm |
Gehäusehöhe (C) | 45 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 38 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 20 mm |
Geeignet für | E-Mobilität |
Lieferumfang | 1 Vorhängeschloss, 2 Schlüssel |