Vorhängeschloss Rundbügel
Vorhängeschloss Rundbügel
VORHAENGSHLO-RUNDBUEGEL-A2-GS1-80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenwerk rostfrei
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich |
Schließart | Gleichschließend |
Schlüsselnummer | W 1 - 80 |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Durchmesser (A) | 80 mm |
Gehäusestärke (B) | 28,4 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 11,8 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 20 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 23 mm |
Geeignet für | Container, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle |
