Vorhängeschloss Ocean
Vorhängeschloss Ocean
VORHAENGSHLO-OCEAN-MS-40/65MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenwerk rostfrei
- Der Edelstahlbügel verriegelt beidseitig
- Der Stoß-, Schlag- und kratzfeste Kunststoffmantel besteht aus 70% recyceltem Kunststoff und ist UV stabil
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedenschließender Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüssel ausgeliefert
Die Gleichschließungen sind identisch mit der Vorhängeschloss-Serie Magno.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 40 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Sicherheitslevel Schloss | 6 |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Schutzmantel | Kunststoff |
Werkstoff Bügel | Edelstahl |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Farbe Schutzmantel | Schwarz |
Oberfläche Schloss | Kunststoffummantelt |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 19 mm |
Gehäusehöhe (C) | 42 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6,3 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 61 mm |
Lichte Bügellänge (F) | 22 mm |
Geeignet für | Spinde, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Schlossriegel, Überfalle, Boot, Yacht, Gebäude am Meer |
Lieferumfang | 1 Schloss, 2 Schlüssel |
Anzahl möglicher Schließungen | 1500 STK |
