Vorhängeschloss Magno mit hohem Bügel
Vorhängeschloss Magno mit hohem Bügel
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-GS1-(W1)-40/45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Stabilität, da der Bügel beidseitig verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 40 mm |
Schließart | Gleichschließend |
Sicherheitslevel Schloss | 6 |
Schlüsselnummer | W 1 - 40/60 |
Ausführung | 5-stiftig |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 14,4 mm |
Gehäusehöhe (C) | 33,9 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6,5 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 46,2 mm |
Lichte Bügellänge (F) | 22 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle |
