Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss Magno

Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-GS1-(W1)-25MM

Art.-Nr. 0688904026

EAN 4062856101832

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorhängeschloss Magno

Art.-Nr. 0688904026
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
Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Gehäusebreite (A)

25 mm

Schließart

Gleichschließend

Sicherheitslevel Schloss

4

Schlüsselnummer

W 1 - 25

Ausführung

4-stiftig

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Verchromt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusestärke (B)

11,6 mm

Gehäusehöhe (C)

26,4 mm

Bügeldurchmesser (D)

4 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

14 mm

Lichte Bügelweite (F)

13,5 mm

Geeignet für

Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen