Vorhängeschloss Magno
Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 60 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusestärke (B) | 18,9 mm |
Gehäusehöhe (C) | 42,6 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 9,5 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 32,4 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 35 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste |
Anzahl möglicher Schließungen | 1500 STK |