Vorhängeschloss Karat mit 6 Schlüssel
Vorhängeschloss Karat
VORHAENGSHLO-KARAT-MS-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Stabilität, da der Bügel beidseitig verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gehäusebreite (A) | 40 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Stahl |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 6 STK |
Gehäusestärke (B) | 12,8 mm |
Gehäusehöhe (C) | 31 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 23,5 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 23 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste |