Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss Karat mit 6 Schlüssel

Vorhängeschloss Karat
VORHAENGSHLO-KARAT-MS-40MM

Art.-Nr. 0688904240
EAN 4047376568587
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
  • Erhöhte Stabilität, da der Bügel beidseitig verriegelt

  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil
HinweisBei der Artikelnummer 0688904240 greifen wir auf ca. 500 - 700 verschiedene Schließungen zurück. Bei der Artikelnummer 0688904250 sind es ca. 2000 verschiedene Schließungen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Schließart

Verschiedenschließend

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Stahl

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Verchromt

Anzahl Schlüssel

6 STK

Gehäusebreite (A)

40 mm

Gehäusestärke (B)

12,8 mm

Gehäusehöhe (C)

31 mm

Bügeldurchmesser (D)

6 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

23,5 mm

Lichte Bügelweite (F)

23 mm

Geeignet für

Werkzeugkiste
Werkstattwagen
Bauwagen
Anhänger
Großmüllbehälter
Schlossriegel
Öleinfüllstutzen
Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen