Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss Everox One

VORHAENGSHLO-EVEROX-ONE-ZD-61/45MM

Art.-Nr. 0688905145

EAN 4003318455476

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorhängeschloss Everox One

Art.-Nr. 0688905145
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
Höchster Bedienkomfort, da das Schloss einfach über das Smartphone entriegelt werden kann
  • Öffnung der Vorhängeschlösser Hands-Free über App möglich

  • Es können Zutrittsberechtigungen versendet und zeitlich eingeschränkt oder dauerhaft erteilt werden

  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Doppelte Kugelverriegelung bietet eine bestmögliche Sicherung des Bügels

  • Gehärteter Nano Protect Bügel

  • Geringer Verbrauch und leistungsstarke Batterie

  • Kostenlose App zur smarten Bedienung

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone V5.2 (abwärts kompatibel bis 4.0) und die aktuelle kostenlose Abus One App für iOS- oder Android benötigt.



Es können max. 28 Benutzer oder Geräte angelernt werden.



Die CR 2-Batterien sind handelsüblich und haben eine Lebensdauer von ca. 1 - 2 Jahre, dies entspricht ca. 10.000 Öffnungen. Sollte die Batterie ihre Leistung verlieren, sendet das Schloss bei jedem Öffnen ein akustisches Signal und die LED blinkt zwei mal gelb. Nach einigen Warnungen lässt sich das Schloss nicht mehr verriegeln, bis eine neue Batterie eingelegt wurde. Die Berechtigungen bleiben bestehen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Einsatzbereich

Innenbereich, Außenbereich

Gehäusebreite (A)

45 mm

Schließart

Verschiedenschließend

Sicherheitslevel Schloss

6

Schutzart IP

IP 66, IP 68

Anzahl Benutzer max.

28 STK

Werkstoff Gehäuse

Zinkdruckguss

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Farbe Bügel

Schwarz

Oberfläche Schloss

Verchromt

Oberfläche Bügel

NANO PROTECT

Gehäusestärke (B)

24 mm

Gehäusehöhe (C)

61 mm

Bügeldurchmesser (D)

6,5 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

30 mm

Lichte Bügellänge (F)

20 mm

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

3V CR2 Lithium

Umgebungstemperatur min./max.

-10 bis +50 °C

Geeignet für

Spinde, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Überfalle, Ketten, Tore, Container

Lieferumfang

1 Schloß, 1 Montageanleitung, 1 Keycard, 1 Batterie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen