Vorhängeschloss Diskus
Vorhängeschloss Diskus
VORHAENGSHLO-DISKUS-A2-70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenwerk rostfrei
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Mit Bügelschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Schließart | Verschiedenschließend |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoff Bügel | Edelstahl |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Durchmesser (A) | 70 mm |
Gehäusestärke (B) | 26,5 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 10 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 17 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 21 mm |
Geeignet für | Container |