Voranstrich Butylprimer
Voranstrich Butylprimer
VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbesserung der Klebekraft
- Optimale Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
Einfache Handhabung
Butylprimer mit Pinsel auf die zu bearbeitende Fläche auftragen und ablüften lassen, bis sich der Primer verfestigt und sich eine starke Oberflächenklebrigkeit bildet.
Eingedickter Primer kann durch Verdünnung mit Leichtbenzin wieder streichfähig gemacht werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Der Butylprimer ist immer auf porösen und saugenden Untergründen wie Beton, Porenbeton, Putz, Zementstein Gips, Holz, Holzfaserplatten, Span- oder Gipsfaserplatten, Mauerwerk, Kalksandstein, etc. für die optimale Haftung notwendig. Zur Verbesserung der Klebekraft auf oxidierenden Metallen wie z.B. Eisen, Blei etc. sollte auch hier immer vorgeprimert werden.
Einsetzbar auch zur Vorbehandlung von Klebeflächen im Dach- und Betonbau und bei Abdichtungen von Bauanschlussfugen mit Butylbändern.
Der Butylprimer ist für alle selbstklebenden Würth Butyl- und Bitumenbänder erforderlich.
Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein.
Den Primer gleichmäßig und unverdünnt einmalig mittels Pinsel auftragen (poröse Untergrundmaterialien dicker einstreichen).
Auf Untergründen die ggf. leicht feucht und sehr saugend sind, sind längere Trockenzeiten einzuplanen, bis der Klebstofffilm oberflächentrocken wird. Oberflächenverschmutzungen des offenen Klebfilmes sind zu vermeiden. Den Butylprimer nur so breit aufgetragen, wie es der jeweils notwendigen Klebebreite des aufzuklebenden Butylbandes entspricht. Die Ablüftzeit (physikalische Trocknung) der aufgetragenen Klebschicht ist abhängig von der Schichtstärke sowie der Umgebungstemperatur und beträgt bei 20°C ca. 10 Min. Erst danach ist das jeweilige Butylband anzubringen. Bei Einsatz im Innenbereich muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.
Chemische Basis | Lösungsmittelhaltiger Synthesekautschuk |
Farbe | Transparent, gelblich |
Inhalt | 750 ml |
Dichte / Bedingung | 0,75 g/cm³ / bei 20°C, DIN 51757 |
Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max. / Bedingung | 150-250 ml/m² / je nach Saugfähigkeit des Untergrundes |
Ablüftzeit min. | 10 min |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!