Voorste gedeelte Voor verzonken behuizing XL150
Voorste deel voor verzonken behuizing beton XL150
Art.-nr. 0975042151
EAN 4065746406673
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nauwkeurige positionering door geïntegreerde markeringen
- Geïntegreerde nagelbevestiging voor eenvoudige montage
- Eenvoudig openen met een klap van een hamer
- Voor zichtbare installatie in beton
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor beton in situ
Installatiediameter | 68 mm |
Vlamvertragend | 650°C |
Kleur | Grijs |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!