Voltaj iş güvenliği eldiveni 1.000 V/AC'ye kadar çalışma voltajları için
Yalıtım eldivenleri
Ürün no. 0899400938
EAN 4065746083379
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Asit, yağ, ozon ve soğuk sıcaklıklara dayanıklı
- Kategori RC
Son derece esnek ve iyi dokunsal hassasiyet
Kaplama kalınlığı standart olarak maks. 1 + 0,6 mm
Veri sayfaları(X)
Canlı elektrik voltajı altında kurulum, bakım ve onarım çalışmaları; elektrik tedarik ve kurulum şirketleri; elektrik mühendisliği atölyeleri; elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarımı; yangın ve kurtarma hizmeti personeli
Boyut | 11 |
Uzunluk | 410 mm |
Malzeme kalınlığı | 1 mm |
Malzeme | Lateks |
Renk | Kırmızı |
Standartlar | EN 60903 |
Sınıf | 0 |
Kapasite voltajı (AC voltajı) | 1000 V/AC |
Kapasite voltajı (DC voltajı) | 1500 V/DC |
Test voltajı (AC voltajı) | 5000 V/AC |
Test voltajı (DC voltajı) | 10000 V/DC |